曜日別特売

極細呼び線クルまる25m

極細呼び線クルまる25m - グッドマン

スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます
密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。
軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。
通線困難な既存の電線管にも利用可能です。
35mタイプもございます。

トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62883635101725
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする