汚物混入水用水中ポンプ

汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
起動・停止水位調整が可能です。

用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62883854WUO4-506-0.4SL500.40.4単相100単相1006010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
101,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
62883775WUO4-405-0.15SL400.150.15単相100単相100505.5/30.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
77,700
取扱い終了
62883793WUO4-405-0.15SLN400.150.15単相100単相100505.5/30.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
94,100
取扱い終了
62883809WUO4-406-0.15SL400.150.15単相100単相100606/3.20.02/0.125汚水・汚物水(pH5~9)
77,700
取扱い終了
62883818WUO4-406-0.25SL400.250.25単相100単相100607.8/4.50.02/0.14汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
取扱い終了
62883836WUO4-505-0.75L500.750.75三相200三相2005014.2/90.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
109,000
取扱い終了
62883845WUO4-505-0.75LN500.750.75三相200三相2005014.2/90.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
122,000
取扱い終了
62883879WUO4-506-0.75L500.750.75三相200三相2006015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする