一体型LEDベースライト iDシリーズ

一体型LEDベースライト iDシリーズ - Panasonic(パナソニック)

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。

トラスコ品番114-9301長さ(mm)2413幅(mm)80高さ(mm)50消費電力(W)39.8光源色昼白色明るさ(Lm)6400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62884159XLX860NENJLE9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする