フィン 風神 α 20kg BIB

フィン 風神 α 20kg BIB - ミッケル化学
(4件のレビュー)
希釈倍率10~20倍液性アルカリ性内容量(kg)20内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62884484299924
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62884484
2025-11-06
用途: ハウスクリーニング
サービス業

作業が楽になりました。汚れがドバドバ取れて仕上がり後何回も見てしまいます、リピート確定商品です

2025-05-25
用途: エアコンクリーニング
株式会社グラティその他業種

長い年月使用してきましたが汚れの落ち作業のしやすさとても良い商品です
また以前のポリタンクからコック式の物になり在庫の置場や使用感がとても良いです
今後無くならないことを願ってます

対象商品 : 62884484
2024-06-14
用途: エアコンクリーニング
窓フィルムからっこ建設業・工事業

雷神とセットで使用しています。クリーニング前後で風の印象がしっかり変わってくれるので、お客様から「クリーニングすると変わるものだな」という感想をよく頂きます。同社から排水中和用の液体が販売されていないので、中和剤だけモノタロウブランドを使っています。

2022-10-05
用途: エアコン洗浄
勝宝サービス業

汚れがおちる^ - ^きれいになりました。また、頼みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする