76(ナナロク)
防寒パイルソックス 3足組
ウール混で保温力抜群!
総パイルでソフトな履き心地!
材質
ポリエステル・綿・ウール・ポリウレタン
色
3色アソート
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
特性
保温
かかとからの長さ(cm)
26
指タイプ
先丸
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881395
FT-76430
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください