天牛(富士手袋工業)
厚っパイルソックス 先丸 4足組
(1件のレビュー)
足底パイルクッション編みで足底の衝撃に強い。
材質
綿・ポリエステル・その他、表糸綿100%使用
色
杢柄カラーアソート
サイズ(cm)
25~27
入数
4足
かかとからの長さ(cm)
28
指タイプ
先丸
内容量
1組(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881404
9070
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください