天牛(富士手袋工業)
フットマン 綿パイル5本指 3足組
パイル編みで足をしっかりガード
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
3色アソート
サイズ(cm)
24~27
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
5本指
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881413
9069
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください