天牛(富士手袋工業)
ホットフットマン先丸 3足組
綿パイル編みで吸汗性が良い。
オールパイル編みで保温性が良い。
衝撃を吸収して疲労感を軽減!!
かかとからの長さ(cm)
25
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881429
9068
3色アソート
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24~27
先丸
3足
吸汗性、保温性
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください