天牛(富士手袋工業)
絹はいいぞぉ!! 防寒パイル 2足組
(1件のレビュー)
抜群の保温性と吸湿性。
自然素材のシルクと綿との交織で程良い履心地と、しなやかな暖かさで心地よい。
かかとからの長さ(cm)
26
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881587
1901
杢柄2色固定
絹・綿・ポリエステル・ポリウレタン
24~27
先丸
2足
保温性、吸湿
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください