曜日別特売

オーバーキャップ MG

オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66オーバーキャップ MG - ROUTE66

靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!

形状ローカット規格JIS S級相当材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)440(26cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6288168466-3225.03E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288169366-3225.53E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288170966-3226.03E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288171866-3226.53E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288172766-3227.03E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288173666-3228.03E黒×白軽量、クッション性
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
6288167566-3224.53E黒×白軽量、クッション性
オープン
取扱い終了
6288174566-3229.03E黒×白軽量、クッション性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする