アズワン
フッ素ゴムスポンジ紐 丸
材質
フッ素ゴム
形状
丸
長さ(m)
1
硬度
35°±5°
断面寸法(mm)
Φ5
アズワン品番
4-2124-07
断面タイプ
丸
内容量
1個
注意
※販売は1m単位です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885245
-
¥
1,740
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください