マイクロマンE FDシリーズ

マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885263FD10001M-10E1~10 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。62-6238-58
52,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
62885279FD10004M-100E10~100 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。62-6238-61
52,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする