曜日別特売

パステルハートギフトバッグ

パステルハートギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)パステルハートギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)パステルハートギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

カラフルなパステル色のハートがかわいいギフトバッグです。バレンタインデイ・ホワイトデイはもちろん、年中お使いいただけるデザインです。
ハンドル付きで手に取りやすく、バッグの口を閉じられるので忙しい時期に作り置きしたいギフトにもおすすめです。

材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙厚さ(mm)0.1仕様両面同デザイン、マチ形状:横底マチ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885857PSH-MC2B1パック(20枚)90120120
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885848PSH-MC1B1パック(10枚)100170160
1,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする