曜日別特売

引手付ロッカー錠 鍵穴付

引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・南京錠で施錠できます。
・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。
・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。
・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。

用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫内容量1個
注意
※南京錠 は別売りです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885875L-304
1,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする