ジョー・プリンス竹下
バネ入トランク取手
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
用途
各種キャビネット、コンテナ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨:M4皿小ネジ小頭
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885945
H-381-1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください