曜日別特売
モノタロウ

工具セット 差込角9.5mm

工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 差込角9.5mm - モノタロウ
(13件のレビュー)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。

セット内容
【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個
【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個
【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個
【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個
【スパークプラグソケット16mm 】×1個
【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個
【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個
【ラジオペンチ150mm 】×1本
【ニッパー150mm 】×1本
【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本
【ハンマー 】×1本
【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本
【ビット 全長25mm(計22個)】
(マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本
(プラス) #1/#2/#3×各1本
(六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本
(四角)S1.S2.S3×各1本
(星型)10.20.25.30×各1本
(ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本
(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本
【カッター】×1本
【カッター替刃 】×1箱(10枚)
【ビス・釘類】×1箱
【引き出し】×2個
用途様々なシーンでの作業に質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220内容量1セット(82点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890687-
9,798
10,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62890687
2025-01-17
用途: 車載用に
マインド美術室

工具箱の大きさはベスト。 製造時の不良だと思いますがキャッチをロックしてもガタがあり とても残念です。

2が参考にしています
2025-01-17
用途: 車載用に
マインド美術室

工具箱の大きさはベスト。 製造時の不良だと思いますがキャッチをロックしてもガタがあり とても残念です。

対象商品 : 62890687
2024-09-17
用途: バイクメンテナンス用
レストハウスベエス飲食業

普通使う分には満足しています細かな作業にも便利に使ってます

対象商品 : 62890687
2024-03-20
用途: バイクのサンデーメカニック用として購入

長期出張先で使用する為購入しました。
バイクのメンテには不自由なく使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 62890687
2022-07-18
用途: 作業

二段目の一番奥の物(カッター本体)が普通には取れない。あと数センチ引きだせれば。
一番下にフリースペースがあるのは良いです。カッター等100均レベルのもありますが、ソケットや金属物は精度もまあまあで、プロじゃなければ問題ありません

4が参考にしています
対象商品 : 62890687
2024-06-17
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

工具が入っての値段ですので価格的には割安に感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 62890687
2022-07-28
用途: いろいろ
教育・研究機関

工具箱はかわいくて満足です。ただ、、、ハンマーが欲しかった。

3が参考にしています
対象商品 : 62890687
2022-02-16
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンスにつかっているです。インチサイズが入っているので、良かったです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
セットに含まれている、各工具単品での取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-26
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-26

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする