リュウグウ
抗菌トクダネバッグ
抗菌だから安心。あらゆる場面で使用して繰り返し触れるものだから菌の増殖を抑制し、清潔な毎日へ
大腸菌、黄色ブドウ球菌を用いて抗菌力評価試験を行ったところ、抗菌効果が認められました。
用途
いつものお買い物レジ袋やおすそわけや物の小分け用に
社内やアウトドア等で必要な時に
最後はキッチンやお部屋のゴミ袋として
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ(号)
-
内容量
1箱(50枚×20袋)
注意
※火のそばに置かないで下さい。
突起のあるものをいれると材質上破れることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886207
TB-KOTB-M
350
0.015
M
420
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62886216
TB-KOTB-L
400
0.018
L
490
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62886225
TB-KOTB-LL
450
0.02
LL
540
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください