パール金属
アットアクア ステンレス製パンチストレーナー15cm(足付)
フック付で深型ボウルや鍋に掛けて使用できます。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
315
質量(g)
152
径(Φmm)
150
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886803
HB-4119
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください