曜日別特売

アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付

アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付 - パール金属アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付 - パール金属アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付 - パール金属
(1件のレビュー)

泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62886873HB-413423015713150×65
1,200
689
758(税込)
当日出荷
62886889HB-413528022515175×80
1,600
919
1,011(税込)
当日出荷
62886898HB-413631526718200×90
2,000
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 調理

今や調理に必須です。茹でたり刻んだものを入れて置いたり、和え物に使ったりとなんて事はないのですが しっかりしたつくりと取っ手が収納にも役立ち秀逸です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする