パール金属
アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質
金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887004
HB-4152
L
441
2
180×455~695×20
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62887013
HB-4153
M
365
2
175×360~590×20
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62887029
HB-4154
S
277
1.5
100×455~655×30
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください