パール金属
アットアクア ステンレス製パイプ棚
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質
金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887038
HB-4155
L
295
3
180×465~715×20
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62887047
HB-4156
S
95
1
60×335~560×30
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください