パール金属
アットアクア ステンレス製三角コーナーザル
シンク内のコーナーにスッキリ収まる形状です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887083
HB-4157
本体:ステンレス鋼/枠:ステンレス鋼/足:ABS樹脂
220×155×125
176
-
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62887099
HB-4158
枠:ステンレス鋼/アミ:ステンレス鋼/足:ABS樹脂
180×140×115
135
ミニ
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください