曜日別特売

アットアクア ステンレス製水切りラック2段

アットアクア ステンレス製水切りラック2段 - パール金属アットアクア ステンレス製水切りラック2段 - パール金属アットアクア ステンレス製水切りラック2段 - パール金属アットアクア ステンレス製水切りラック2段 - パール金属
(1件のレビュー)
材質本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン幅(mm)355高さ(mm)405段数2段内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887309HB-39342450275上段:3、下段:4
11,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
62887318HB-39351965200上段:2、下段:3
10,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62887309
2022-05-06
用途: 狭い台所での常時使用する商品
その他業種

組み立ても楽に出来ました。
キッチンにしっかりと収まり
二段目が使えて重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする