アットアクア ステンレス製水切りバスケット

アットアクア ステンレス製水切りバスケット - パール金属アットアクア ステンレス製水切りバスケット - パール金属アットアクア ステンレス製水切りバスケット - パール金属アットアクア ステンレス製水切りバスケット - パール金属
材質バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン幅(mm)345内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887327HB-3936120280345×280×120952-
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62887336HB-3937125195-746スリム
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする