パール金属
アットアクア ステンレス製水切りバスケット<ミニ>
(1件のレビュー)
場所をとらないミニサイズ。トレーはお手入れラクラクスライド式
材質
バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
130
質量(g)
744
タイプ
ミニ
奥行(mm)
215
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887345
HB-3938
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください