アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット

アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット - パール金属アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット - パール金属

水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。お箸やスプーンの水切りに。

材質ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887379HB-3941
2,000
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする