曜日別特売

アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット(吸着盤付)

アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット(吸着盤付) - パール金属アットアクア ステンレス製ワイヤー水切りポケット(吸着盤付) - パール金属
(1件のレビュー)

水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。お箸やスプーンの水切りに。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×105耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887388HB-3942
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62887388
2022-06-01
用途: 洗い場用
卸売・小売業

パンチング製は清潔そうにみえて内部に水垢がたまるので、ワイヤー製のこちらに切り替えました。通気性が良いです。幅を取らない割に沢山入れられて、装着部分も長いため安定します。ただし、中の仕切り板がずれて、間に物が挟まることがよくあります。パンチング製だと起こらないので、難しいところです。吸盤を使うか、ある程度柄の太いものを乾かすなら、こちらは問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする