アットアクア ステンレス製包丁置き

アットアクア ステンレス製包丁置き - パール金属アットアクア ステンレス製包丁置き - パール金属
(2件のレビュー)

水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。水切りバスケットに掛けて包丁を安全に水切り。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887406HB-3944
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62887406
2025-03-11
用途: 水切りカゴに付けて、使用
サービス業

うちのステンレスの水切りカゴには、ピッタリ合いました。洗った包丁が安全に収まって、良かったです。

対象商品 : 62887406
2023-03-24
用途: 包丁置き

同メーカーの水切りバスケットとセットで使用。バスケットの外側に取り付け。中側だと邪魔になるので。バスケットに引っかけ部分は角度が大きい為少し曲げてやるとがっちり固定できます。同メーカーのプラスチック製のものより水切りも良くステンレスで見た目も良くたいへん満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする