アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー

アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー - パール金属アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー - パール金属アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー - パール金属
(1件のレビュー)

使わないときはコンパクトに収納できるごみ袋ハンガー。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:240×145×95、収納時:240×45×160耐荷重(g)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61796308HB-3959【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,800999
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
62887519HB-3959-
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: キッチンのゴミ、煮汁入れ
教育・研究機関

三角コーナーは、場所を取ってしまうので、
宙に浮くことができ、必要ないときはたためるこの商品は便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする