パール金属
アットアクア ステンレス製シンクバスケット
シンク内で使えるスリムタイプのくず入れです。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
幅(mm)
135
高さ(mm)
140
質量(g)
168
奥行(mm)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887528
HB-3953
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください