パール金属
アットアクア ステンレス製洗剤・スポンジラック
洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×70×80
耐荷重(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887555
HB-3951
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください