モノタロウ

工具セット 差込角12.7mm

工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ工具セット 差込角12.7mm - モノタロウ
(1件のレビュー)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。

用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220内容量1セット(62点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890757-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 工場での作業用

色々なメーカーの物を試しましたが、安価な割に内容も充実していて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする