非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。
ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。)
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。
標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。)
パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。
フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。
段取りが簡単で使い易い工具です。
すべての部品が熱処理され、長寿命です。
高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。
バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。