曜日別特売

スッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製

スッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイストスッキリ納まる完成品コンパクトランドセルラック【ラッタ-L'ATTA】 引き出し収納付き 日本製 - ホームテイスト

コンパクトでスッキリ納まるのでリビングに置いてもスペースをとらない!
成長に合わせて、可動棚は3段階調整が可能です。
届いてすぐに使える完成品!!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×33.2×106.5質量(kg)約22材質プリント化粧合板、引出し前板:アルダー内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※日時指定は承りかねます。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889628SH-13-RDSR-BLブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62889637SH-13-RDSR-PKピンク
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする