左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ

左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ - ホームテイスト

プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。

質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889698SH-14-REF46S-WHホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62889664SH-14-REF46S--BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62889673SH-14-REF46S--SLシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62889689SH-14-REF46S--WALウォールナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする