ホームテイスト
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納)
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
ルーバー仕様で通気性抜群!さらにお得な2個セット!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!
材質
パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板
質量(kg)
23.5
内寸(cm)
(約)幅56.5×奥行き30×高さ(上段)37.5 / (下段)50.5(中央固定/可動棚計5枚付属)
内容量
1セット(2個)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※靴のメーカー毎に異なりますが、外寸奥行き29cm以上の靴は収納不可です。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889987
SLB-9060-2SET-DBR
ダークブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62889996
SLB-9060-2SET-NA
ナチュラル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62890005
SLB-9060-2SET-WH
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【ホームテイスト】ルーバーシューズボックスSLB-9060組立動画
参考になった