曜日別特売

ルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組)

ルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイストルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) - ホームテイスト

縦に2台組み合わせられるから、省スペースでも大容量収納を実現!
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
動棚(合計10枚)付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。

材質構造部材:MDF、パーチクルボード、表面加工:PU塗装質量(kg)23.5有効内寸(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93内容量1組(2個)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890014SLB-9075SET-DBR75×34.5×93ダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62890023SLB-9075SET-NA75×34.5×93ナチュラル (予約商品)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62890039SLB-9075SET-WH75×34.5×93ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする