棚・コンセント付きチェストベッド SDサイズ 【Pukia プキア 】
収納付きデザインベッド
タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
高級感のあるブラックオークの木目調が特徴です!
有効活用可能な収納付きデザインベッドセミダブルサイズ!
材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)65.6
色ホワイトオーク
サイズセミダブル
寸法(cm)129.4×213.6×69.5
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,546 / 税込 ¥ 5,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 13,182 / 税込 ¥ 14,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |