曜日別特売

ハイレーヌⅡ型(49シリーズ)ステンレス

ハイレーヌⅡ型(49シリーズ)ステンレス - 大榮線業

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ

用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)9寸法D(mm)100表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)490寸法H2(mm)190寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付に際しては躯体により取付強度が得られない場合がありますので、施工業者と十分に協議願います。
※躯体への取付部品は含まれておりませんので別途準備願います。(参考:コンクリートアンカー8mm等)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961913HLN2-49-SUS1枚
21,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62961929HLN2-49-SUS1セット(10枚)
210,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする