曜日別特売

筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)

筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST) - フルーク(FLUKE)
(2件のレビュー)

Fast Acting DMM Fuse

定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890714892583FLUKE21-2/23/23-2/29-2/73-2/75-2/76/77-2/78/79-2/88(全ての製造番号が対象)・FLUKE83/85/87(65650000以下)、25(4810000以上) 、27(4810000以上7247001以下) 、37(4435000以上)、45(7211001以下)、75/77(4331000以上)、8025A/8025B(4810000以上)(一部の製造番号が対象)
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: テスター用
東新物流株式会社

家電量販店等には無く、以前は秋葉原の電子用品店に行き購入していました。
余り頻繁に購入するヒューズではありませんが、モノタロウさんで検索した所、商品が表示されましたので購入させて頂きました。
使用しているテスターは古い物になりますが、使い慣れている物が安心して使用できることは、本当にありがたいです。
商品については、ヒューズですので規格に合っていて導通がありましたので問題なく使用できそうです。

対象商品 : 62890714
2021-04-23
用途: 電気器具の点検修理時
その他業種

電流測定時にレンジを誤ってヒューズを切ってしまった。こちらはついでに交換しようと同時購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする