筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)

筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST) - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

Fast Acting DMM Fuse

定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890723830828FLUKE29-2/76/79-2/88(全ての製造番号が対象)・FLUKE83/85/87(65650000以下)(一部の製造番号が対象)
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62890723
2021-04-23
用途: 電気器具の点検修理時
その他業種

電流測定時にレンジを誤りヒューズを切ってしまった。専用ヒューズのため、困っていたが貴社で販売していると分かり即注文し1週間後に届いた。愛用テスターなので今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする