筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)

筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST) - フルーク(FLUKE)

Fast Acting DMM Fuse

定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890748838151FLUKE45(全ての製造番号が対象)
1,000
999
1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする