曜日別特売

デジタルヒートガン

デジタルヒートガン - EVOLUTIONデジタルヒートガン - EVOLUTIONデジタルヒートガン - EVOLUTION
(1件のレビュー)

RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。
例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの
曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる
加工に便利に使用していただけます。
また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、
加工状態を見ながら作業していただけます。

用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892324RHDG2001400
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62892324
2023-01-25
用途: パテ乾燥
東洋ろ材産業

新品の状態で、平面ノズルを使用しようとしたらケースから外れず、2枚合わせのノズル(しかも1箇所点付けしているだけ)が割れて使用できなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする