エレベーター三脚

エレベーター三脚 - STS

ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付

用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに脚頭形状平面全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892735ELT-150S15609256
56,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする