STS
エレベーター三脚 ロング
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途
回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)
3180
質量(kg)
8
接続ねじ(inch)
5/8
外径(Φmm)
脚頭:145
全縮(mm)
1325
昇降幅(mm)
エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状
平面
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892744
ELT-310S
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください