曜日別特売

表示灯(リング型) 屋外型

表示灯(リング型) 屋外型 - Panasonic(パナソニック)

スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。

用途屋外型材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)質量(g)135消費電流(mA)9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯リング型結線方式無極性防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu内容量1個
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
※消火栓ボックス側でスタッドを立てる必要があります。
※雨線内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890775BV8091K
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする