曜日別特売

小型総合盤P型 防雨型内器

小型総合盤P型 防雨型内器 - Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器 - Panasonic(パナソニック)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。

用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)内容量1台
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
※雨線内でご使用ください.
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890784BV963502H1級
66,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62890793BV964502H2級
60,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする