バーテック
バーキュート衛生管理用たわしLW(50個入り)
耐熱温度は140℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
トラスコ品番
202-9353
材質
ポリブチレンテレフタレート
厚さ(mm)
50
色
白
サイズ
L
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
64
線径(Φmm)
0.5
縦(mm)
170
横(mm)
90
耐熱温度(℃)
140℃
アズワン品番
64-1124-56
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62891974
62809001
¥
107,736
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください