熱当番/電池子器AiSEG連携付

熱当番/電池子器AiSEG連携付 - Panasonic(パナソニック)

1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。

用途台所など付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本材質本体:ABS樹脂/クールホワイト質量(g)約105(電池含む)電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)警報:90内容量1個
注意
※親器・子器それぞれで登録が必要です。
※吹き抜け天井など高い所に設置した場合、図表の照度を確保できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62902298SHK42128
10,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする