天寿
あんたが職人 PU背抜き手袋 3双組
掌部にポリウレタン加工を施すことで、抜群の柔らかさとフィット感があります。
また、ピタッとつかめる吸着感も抜群!
柔らかいので疲れにくい! 耐摩耗性に優れています。
お得な3双セット!
用途
果物や野菜の取り扱い。農作業や園芸、軽作業、一般作業や精密組立、日曜大工(DIY)など、幅広い用途で使用できます。
内容量
1袋(3双)
注意
※体質によっては、まれにかゆみ、発疹、かぶれ等を起こすことがあります。異変を感じたら、すぐご使用をおやめください。
※長繊維を使用していますが、摩耗などによって発塵することもありますので、テスト確認の上ご使用ください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。火傷の恐れがあります。また、熱湯等にも浸けないでください。収縮して小さくなることがあります。
※電流に直接触れないでください。感電する恐れがあります。
※手のひら側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取り扱いにはご注意ください。
※回転部分を伴う機械(ボール盤・面取り盤等)での作業は、お避け下さい。巻き込まれて手に傷害を与える危険があります。
※油類の付着した品物や、水に濡れた品物を持つのはお避け下さい。滑って品物を落とす危険があります。
※薬剤・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※滑り止め手袋の場合は、使用頻度・使用状況により、滑り止めの効果が弱くなることがあります。注意してお使いください。
※繊維を痛めますので、洗濯は適温(40℃以下)で行い、乾燥機のご使用はお止めください。
※使用後は、汚れを水洗いし陰干ししてください。保管は袋に入れて直射日光を避けて保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62902307
#273
S
21.5±0.5
7.2±0.4
約8.5
17.0±0.8
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、樹脂部:ポリウレタン樹脂
ブルー
ポリウレタン
13
伸縮性・柔軟性
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
62902316
#273
M
22.5±0.5
7.5±0.4
約9
18.0±0.8
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、樹脂部:ポリウレタン樹脂
ブルー
ポリウレタン
13
伸縮性・柔軟性
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
62902325
#273
L
23.5±0.5
7.8±0.4
約9.5
19.0±0.8
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、樹脂部:ポリウレタン樹脂
ブルー
ポリウレタン
13
伸縮性・柔軟性
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください